Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer m.Rohraufnahme 25mm SCHPO 1,5-4 D25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer mit Rohraufnahme 25 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 25 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 25 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     6012C-99169925
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488413
EAN/GTIN:
     4012197370084
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo

Trägerklammer m.Rohraufnahme 25mm SCHPO 1,5-4 D25

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1,5..4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22..30 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklemme 1mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,92*
€ 139,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,11*
€ 140,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 145,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,42*
€ 173,0498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,90*
€ 171,241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,65*
€ 164,9935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,07*
€ 160,7333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,14*
€ 140,5866
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.