Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 521x4 6 mm vollschw. 111-00291(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 521x4,6 mm, vollbeschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-99267818
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00291
EAN/GTIN:
     5022660312267
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 521x4 6 mm vollschw. 111-00291(100)

MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
521 mm
Banddicke:
0,38 mm
Bündeldurchmesser:
152..17 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,55*
€ 228,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,928*
€ 229,468*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,80*
€ 235,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,91*
€ 240,79*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,88*
€ 242,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,94*
€ 280,7686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,47*
€ 279,0193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,87*
€ 269,9753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,30*
€ 263,347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,80*
€ 234,192
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 284,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 593,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.392,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.