Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz Federdeckel d: 85mm 1174-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-99351804
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1174-31
EAN/GTIN:
     4013456110175
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Federdeckel
federdeckel kaiser

Unterputz Federdeckel d: 85mm 1174-31

Deckel mit bruchsicherer Feder, Ø 72 mm, für Dosen Ø 70 mm, Objektverpackung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federdeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 0,3465*
€ 0,4165*
500
Frei Haus
ab € 0,362*
€ 0,432*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,3632*
€ 0,4332*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,37288*
€ 0,45288*
17 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,397*
€ 0,477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,45288*
€ 0,53893
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44288*
€ 0,52703
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43288*
€ 0,51513
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,41288*
€ 0,49133
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,37288*
€ 0,44373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 226,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.