Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Kunststoff EVSG-ORD 63 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube Kunststoff EVSG-ORD 63 LG
Artikel-Nr.:
     6012C-99360706
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064641
EAN/GTIN:
     4007685030366
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube Kunststoff EVSG-ORD 63 LG

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,99*
€ 38,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,1125*
€ 38,2125*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,74*
€ 39,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,0625*
€ 41,8525*
€ 5,95*
ab € 45,55775*
€ 58,91775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,24*
€ 46,6956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.