Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschraubg PG16, lichtgrau KVG 16 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-99360921
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060145
EAN/GTIN:
     4007685018043
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kunststoffkabelverschraubg PG16, lichtgrau KVG 16 LG

Konus-Kabelverschraubung für erhöhte Anforderungen mit einteiligem Dichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,88*
€ 21,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 21,27*
€ 4,00*
ab € 15,89*
€ 23,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,05*
€ 23,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,27*
€ 24,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,341* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061423
ab € 0,079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.