Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung EMV PMSKV 48-63 EMV-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10100706 WISKA Verschraubung EMV PG48x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10100706 WISKA Verschraubung EMV PG48x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10100706 WISKA Verschraubung EMV PG48x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-99361731
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100706
EAN/GTIN:
     4007686028652
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg 48 metall kabelverschraubung

Messingkabelverschraubung EMV PMSKV 48-63 EMV-Z

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
74 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34..48 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 72,4712*
€ 83,395*
10
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 84,23*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 74,556*
€ 85,076*
10
Frei Haus
ab € 77,086*
€ 89,744*
4 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 120,05*
€ 175,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,076*
€ 101,24044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,556*
€ 88,72164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 850,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063227
ab € 21,7566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.