| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99361886 Herst.-Nr.: 30071680 EAN/GTIN: 4007685716802 |
|
|
| | |
| Schraubbuchse verchromt SBK 72/Cr Druckschraube für Kabelverschraubungen nach DIN 89280 für Kabel mit Schirmung, Ausrüstung Z Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | Außengewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 72 | Gewindesteigung: | 2 mm | Gewindelänge: | 14 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,50* | € 36,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,18* | € 36,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,15* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|