Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Kunststoff VS 42 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG42 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube PG42 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     6012C-99361984
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060716
EAN/GTIN:
     4007685074506
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska

Verschlussschraube Kunststoff VS 42 LG

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,6264*
€ 0,8464*
12 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6265*
€ 0,8465*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7025*
€ 0,9525*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,7092*
€ 0,9592*
25
€ 5,95*
ab € 0,99447*
€ 1,32447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9592*
€ 1,14145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9392*
€ 1,11765
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9092*
€ 1,08195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8692*
€ 1,03435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8492*
€ 1,01055
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7092*
€ 0,84395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.