Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Stahl verz. NW35, lichtgrau BMCG-PVC-S-35-LG-GT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-99368293
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109052
EAN/GTIN:
     4007686079944
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Schutzschlauch Stahl verz. NW35, lichtgrau BMCG-PVC-S-35-LG-GT

Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äussersten mechanischen Belastungen. Dieser Schlauch ist für einen grösseren Temperaturbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
43 mm
Innendurchmesser:
34,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,3802*
€ 731,7501*
Frei Haus
ab € 624,64*
€ 732,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 635,0151*
€ 732,786*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 650,2803*
€ 739,2003*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 752,8182*
€ 844,6182*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 739,2003*
€ 879,64836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 727,8303*
€ 866,11806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 693,5502*
€ 825,32474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 676,7901*
€ 805,38022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 650,2803*
€ 773,83356
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 21,67601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.