Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 1xASI V0 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 1xASI V0 LG
Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 1xASI V0 LG
Artikel-Nr.:
     6012C-99368366
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108272
EAN/GTIN:
     4007686060171
Suchbegriffe:
AS-i Dichtung
ASI-Dichtung
SAI-Dichtung
Flanschplatte

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 1xASI V0 LG

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
20,7 mm
Höhe:
20,7 mm
Stärke:
21,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: as-i dichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,881*
€ 2,591*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,8981*
€ 2,6081*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,0147*
€ 2,7547*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,133*
€ 2,923*
10
€ 4,00*
ab € 2,248*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,923*
€ 3,47837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,853*
€ 3,39507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,713*
€ 3,22847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,583*
€ 3,07377
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,493*
€ 2,96667
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,133*
€ 2,53827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.