Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgegenmutter M20 schwarz, DIN 45545 EMUF 20 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gegenmutter M20 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest
Gegenmutter M20 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest
Artikel-Nr.:
     6012C-99369049
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061772
EAN/GTIN:
     4007685024686
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20
gegenmutter

Kunststoffgegenmutter M20 schwarz, DIN 45545 EMUF 20 BK

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,42*
€ 16,30*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,95*
€ 18,47*
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 18,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 18,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.