Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-i32MFD03/090


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-i32MFD03/090
Artikel-Nr.:
     6012C-99369111
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10112198
EAN/GTIN:
     4007686293456
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-i32MFD03/090

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8,1..9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 146,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,04*
€ 147,5025*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 152,90*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,1975*
€ 160,3775*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,90*
€ 181,951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,85*
€ 179,5115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,68*
€ 168,5992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,84*
€ 165,2196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,43*
€ 145,6917
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.