Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingverschlußschraube Sechskant EMVSS-ORD 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10102194 WISKA Blindstopfen M50x1,5 MBS-M50 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10102194 WISKA Blindstopfen M50x1,5 MBS-M50 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10102194 WISKA Blindstopfen M50x1,5 MBS-M50 Sechskant inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-99369176
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10102194
EAN/GTIN:
     4007686106022
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Messingverschlußschraube Sechskant EMVSS-ORD 50

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 21,0271*
€ 28,4818*
2
€ 5,00*
ab € 21,305*
€ 28,555*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 29,42*
2
€ 4,00*
ab € 24,655*
€ 33,515*
4 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 49,93*
€ 76,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.