Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschraubg EX ESKEZ-L-i 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10100854 WISKA ATEX-Verschraubung mit externer Zugentlastung M32x1,5 lang Polyamid (PA)
10100854 WISKA ATEX-Verschraubung mit externer Zugentlastung M32x1,5 lang Polyamid (PA)
10100854 WISKA ATEX-Verschraubung mit externer Zugentlastung M32x1,5 lang Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012C-99369274
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100854
EAN/GTIN:
     4007686120103
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kunststoff kabelverschraubung...

Kunststoffkabelverschraubg EX ESKEZ-L-i 32

Ex-SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Spezielle Hutmutter mit zusätzlicher externer Zugentlastung durch Klemmbacken zum Einsatz an ortsveränderlichen Geräten. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,6425*
€ 5,9225*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,9348*
€ 6,2348*
10
€ 5,46*
ab € 4,631*
€ 6,311*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,751*
€ 6,501*
25
Frei Haus
ab € 5,5004*
€ 7,1568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,501*
€ 7,73619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,051*
€ 7,20069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,701*
€ 6,78419
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,751*
€ 5,65369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.