Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKVS-P 25 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung Kunststoff ESKVS-P 25 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-99369328
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10112064
EAN/GTIN:
     4007686290592
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Kunststoff ESKVS-P 25 BK

SPRINT® Push-In Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Die ESKV-P mit push-in Funktion ist eine hervorragende Option für schnelle Installationen oder für Situationen, in denen der Zugang zu einer innenliegenden Anschlussoption nicht möglich ist. 100% Polyamid macht unsere Kabelverschraubungen UV-beständig und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,6055*
€ 2,1555*
11 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,5994*
€ 2,1731*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,644*
€ 2,214*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,7368*
€ 2,3268*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,184*
€ 2,59896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,034*
€ 2,42046
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,964*
€ 2,33716
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062804
ab € 0,0965*
Zubehör
Wiska
10064012
ab € 0,1513*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.