| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99369554 Herst.-Nr.: 50080106 EAN/GTIN: 4007685801065 |
| |
|
| | |
| VG-Messingerdungseinsatz EE-VG45-23/VGA45 Innenteile für Kabelverschraubung nach VG 88773. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 45 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 0..23,8 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,15* | € 35,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,54* | € 35,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,99* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|