Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 16-120 LT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-99369643
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106503
EAN/GTIN:
     4007686022759
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16x1,5 wiska
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall

Kompressionskabelverschrbg EMCGV 16-120 LT

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der LT-Variante mit einer leistungsstarken Silikon-Dichtung versehen, die extreme Einsatztemperaturen zwischen -60 °C bis 180 °C problemlos meistert.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..12 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,46*
€ 227,76*
Frei Haus
ab € 177,51*
€ 228,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,02*
€ 234,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,175*
€ 237,005*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,80*
€ 279,412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,71*
€ 275,7349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,46*
€ 263,5374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,51*
€ 251,6969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,02*
€ 227,3138
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.