Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 19-ST-3,81 MC 1,5/ 4-ST#1900484


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     6012C-99455241
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1900484
EAN/GTIN:
     4017918425586
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten

Steckverbinder 19-ST-3,81 MC 1,5/ 4-ST#1900484

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,19*
€ 124,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,025*
€ 124,655*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 129,55*
Frei Haus
ab € 142,18*
€ 176,74*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 196,41*
€ 241,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,55*
€ 154,1645
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,85*
€ 152,1415
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,33*
€ 143,1927
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,43*
€ 136,1717
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,09*
€ 122,6771
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,0618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.