Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle für 3-4mm, Ltg CES-SRG-BK-4X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle für 3-4mm, Ltg CES-SRG-BK-4X4
Kabeltülle für 3-4mm, Ltg CES-SRG-BK-4X4
Artikel-Nr.:
     6012C-99456359
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801666
EAN/GTIN:
     4046356674478
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle für 3-4mm, Ltg CES-SRG-BK-4X4

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 4, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 3 mm ... 4 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
3..4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,92*
€ 2,63*
10
€ 5,00*
ab € 1,934*
€ 2,634*
10
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,68*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 2,75*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,194*
€ 2,974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,974*
€ 3,53906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,914*
€ 3,46766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,754*
€ 3,27726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,634*
€ 3,13446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,544*
€ 3,02736
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.