| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99456943 Herst.-Nr.: 180097 EAN/GTIN: 8014212184443 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe M20,500qmm,blank ICALCU20CS zur Verarbeitung von Aluminium und Kupfer Kabelschuhen, einseitig mit Kupfer plattiertes Alu-Blech Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 21 mm | Außendurchmesser: | 37 mm | Stärke: | 2 mm | Lochform: | rund | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoffgüte: | AG3 (Aluminium) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 20 | Facettenförmig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,71* | € 5,94* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 4,7016* | € 5,9716* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,902* | € 6,192* | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,9609* | € 6,3009* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 5,1264* | € 6,4664* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 154,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|