Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Verteiler 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPD H 4PE6,0 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-Verteiler 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPD H 4PE6,0 BK
H-Verteiler 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPD H 4PE6,0 BK
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-99457212
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411426
EAN/GTIN:
     4046356932264

H-Verteiler 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPD H 4PE6,0 BK

H-Verteiler, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Phasenabgriff:
wählbar
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,79*
€ 62,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,65*
€ 62,86*
€ 5,00*
ab € 52,31*
€ 65,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,12*
€ 66,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 67,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0806932
ab € 19,8272*
Zubehör
Phoenix Contact
1411402
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0819453
ab € 68,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1411400
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1411403
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.