Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme 10qmm-240qmm RBO 12-FE-HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenanschlussklemme 10qmm-240qmm RBO 12-FE-HC
Bolzenanschlussklemme 10qmm-240qmm RBO 12-FE-HC
Artikel-Nr.:
     6012C-99457311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247988
EAN/GTIN:
     4046356725156
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Bolzenanschlussklemme 10qmm-240qmm RBO 12-FE-HC

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 415 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10..240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10..240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..240 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,522*
€ 17,502*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,458*
€ 18,608*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,08*
€ 19,32*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,068*
€ 19,358*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,3939*
€ 19,7939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,358*
€ 23,03602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,108*
€ 21,54852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,488*
€ 20,81072
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,068*
€ 17,93092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0801353
ab € 0,67438*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,632*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2878*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5476*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,79973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0826*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8318*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,2658*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,64556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0830433
ab € 9,4276*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.