Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme 25qmm-300qmm RBO 16-HC BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenanschlussklemme 25qmm-300qmm RBO 16-HC BU
Bolzenanschlussklemme 25qmm-300qmm RBO 16-HC BU
Artikel-Nr.:
     6012C-99457339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247990
EAN/GTIN:
     4046356725170
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Bolzenanschlussklemme 25qmm-300qmm RBO 16-HC BU

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 520 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 300 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25..300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25..300 mm²
Bemessungsstrom In:
520 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,60*
€ 20,05*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,582*
€ 21,262*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,28769*
€ 22,05769*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,288*
€ 22,118*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,0439*
€ 22,9339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,118*
€ 26,32042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,718*
€ 24,65442
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,088*
€ 23,90472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,288*
€ 20,57272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3247996
ab € 1,325*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0801353
ab € 0,66438*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,6231*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2739*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5898*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0633*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8225*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,3202*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,68556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.