Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPDT4PE6,03X914BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Verteiler 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPDT4PE6,03X914BK
T-Verteiler 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPDT4PE6,03X914BK
Artikel-Nr.:
     6012C-99457385
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411414
EAN/GTIN:
     4046356931960

T-Verteiler 2,5qmm-6,0qmm, 40A QPDT4PE6,03X914BK

QUICKON T-Verteiler, schwarz, 4+PE-polig, 2,5 mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 14 mm, mit drei Quickon-Muttern
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Phasenabgriff:
wählbar
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,99*
€ 55,30*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,67*
€ 56,96*
€ 5,00*
ab € 45,91*
€ 57,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,15*
€ 58,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 60,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0806932
ab € 20,1376*
Zubehör
Phoenix Contact
1411402
ab € 0,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0819453
ab € 69,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1411400
ab € 2,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1411403
ab € 1,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1400284
ab € 0,7894*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.