Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99457600 Herst.-Nr.: 0829536 EAN/GTIN: 4046356614948 |
| |
|
| | |
| Berührschutz Schriftfeld 27x18mm EMPPR (27X18) Berührschutz, Bogen, transparent, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 27 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,635* | € 9,435* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 6,75* | € 9,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,8345* | € 9,7245* | | | | | 41 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,0235* | € 9,9935* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 7,65* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,153* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|