Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Messing  3-6,5mm  GINSECM12S68NNCRSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung Messing  3-6,5mm  GINSECM12S68NNCRSS
Kabelverschraubung Messing  3-6,5mm  GINSECM12S68NNCRSS
Artikel-Nr.:
     6012C-99457744
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411187
EAN/GTIN:
     4046356923187
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Messing  3-6,5mm  GINSECM12S68NNCRSS

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6,5 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Sechskant Eckmaß:
15,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,57*
€ 7,20*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,69*
€ 7,32*
10
€ 5,46*
ab € 5,923*
€ 7,603*
10
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 7,72*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,178*
€ 7,918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,918*
€ 9,42242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,548*
€ 8,98212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,178*
€ 7,35182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411267
ab € 0,3666*
Zubehör
Phoenix Contact
1400253
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.