Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststecker 146,7mm, grau FTPR-2/B14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teststecker 146,7mm, grau FTPR-2/B14
Teststecker 146,7mm, grau FTPR-2/B14
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-99457790
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069488
EAN/GTIN:
     4046356907866
Suchbegriffe:
Prüfspitze
phoenix contact prüfspitze

Teststecker 146,7mm, grau FTPR-2/B14

Teststecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ B14, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
14
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,42*
€ 386,51*
Frei Haus
ab € 362,72*
€ 389,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 378,36*
€ 406,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 391,45*
€ 422,03*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,676*
€ 423,3446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,64*
€ 483,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,95*
€ 481,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,24*
€ 477,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,36*
€ 450,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240032
ab € 11,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3240037
ab € 10,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,227*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3385*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026434
ab € 4,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3026447
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026448
ab € 0,426*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.