Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Messing 4-8mm GINS-PG9-S68N-NNES-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung Messing 4-8mm GINS-PG9-S68N-NNES-S
Kabelverschraubung Messing 4-8mm GINS-PG9-S68N-NNES-S
Artikel-Nr.:
     6012C-99457826
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411171
EAN/GTIN:
     4046356923057
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing

Kabelverschraubung Messing 4-8mm GINS-PG9-S68N-NNES-S

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
18,9 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,79*
€ 2,54*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,59*
10
€ 5,00*
ab € 1,869*
€ 2,649*
10
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 2,68*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,115*
€ 3,005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,005*
€ 3,57595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,625*
€ 3,12375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,485*
€ 2,95715
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411256
ab € 0,1803*
Zubehör
Phoenix Contact
1400254
ab € 0,779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.