Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Polyamid, 18-25mm GINS-N1-M68L-PNES-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung Polyamid, 18-25mm GINS-N1-M68L-PNES-GY
Kabelverschraubung Polyamid, 18-25mm GINS-N1-M68L-PNES-GY
Artikel-Nr.:
     6012C-99457899
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411155
EAN/GTIN:
     4046356922906
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Polyamid, 18-25mm GINS-N1-M68L-PNES-GY

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 1"
-NPT, Farbe: silbergrau RAL 7001
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
48 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,27*
€ 3,17*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,27*
5
€ 5,00*
ab € 2,366*
€ 3,306*
5
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,36*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,684*
€ 3,754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,754*
€ 4,46726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,574*
€ 4,25306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,414*
€ 4,06266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,224*
€ 3,83656
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,684*
€ 3,19396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411235
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1421862
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.