Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse D15, ohne Verschr. HCEVO-D15-CHWS-PL-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse D15, ohne Verschr. HCEVO-D15-CHWS-PL-BK
Gehäuse D15, ohne Verschr. HCEVO-D15-CHWS-PL-BK
Artikel-Nr.:
     6012C-99457952
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411338
EAN/GTIN:
     4046356929103
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
emv gehäuse

Gehäuse D15, ohne Verschr. HCEVO-D15-CHWS-PL-BK

Kupplungsgehäuse D15, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
63,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,04*
€ 8,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,13*
€ 8,83*
€ 5,00*
ab € 6,29*
€ 8,93*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,14*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411350
ab € 1,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1411351
ab € 2,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1062122
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.