Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker-Etikett weiß, 25x19mm WML 14 (25X19)A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker-Etikett weiß, 25x19mm WML 14 (25X19)A4
Kabelmarker-Etikett weiß, 25x19mm WML 14 (25X19)A4
Artikel-Nr.:
     6012C-99458636
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830693
EAN/GTIN:
     4046356718783
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker-Etikett weiß, 25x19mm WML 14 (25X19)A4

Kabelmarkeretikett, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: = 14 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 28
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6,1..14,2 mm
Kabeldurchmesser:
6,1..14 mm
Länge:
63,5 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,8547*
€ 8,6347*
10
€ 5,00*
ab € 6,896*
€ 8,666*
10
€ 5,95*
ab € 6,98353*
€ 8,76353*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 7,987*
€ 8,937*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,197*
€ 9,017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,017*
€ 10,73023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,867*
€ 10,55173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,387*
€ 9,98053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,147*
€ 9,69493
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,197*
€ 8,56443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.