Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker-Etikett gelb, 25x13mm WML 7,5 (25X13)A4 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker-Etikett gelb, 25x13mm WML 7,5 (25X13)A4 YE
Kabelmarker-Etikett gelb, 25x13mm WML 7,5 (25X13)A4 YE
Artikel-Nr.:
     6012C-99458645
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830692
EAN/GTIN:
     4046356718776
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker-Etikett gelb, 25x13mm WML 7,5 (25X13)A4 YE

Kabelmarkeretikett, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: = 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 49
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4..7,6 mm
Kabeldurchmesser:
4..7,5 mm
Länge:
35 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,6628*
€ 8,6203*
10
€ 5,46*
ab € 6,906*
€ 8,706*
10
€ 5,95*
ab € 6,99353*
€ 8,80353*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,207*
€ 9,057*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,057*
€ 10,77783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,917*
€ 10,61123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,487*
€ 10,09953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,207*
€ 9,76633
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,207*
€ 8,57633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.