Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild grün, 27x12,5mm UC-EMLP (27X12,5) GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild grün, 27x12,5mm UC-EMLP (27X12,5) GN
Kunststoffschild grün, 27x12,5mm UC-EMLP (27X12,5) GN
Artikel-Nr.:
     6012C-99458663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830854
EAN/GTIN:
     4046356907965
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Kunststoffschild grün, 27x12,5mm UC-EMLP (27X12,5) GN

Kunststoffschild, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
1 mm
Breite:
26,9 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3505*
€ 3,1956*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,406*
€ 3,226*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,44629*
€ 3,26629*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5354*
€ 3,3954*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,719*
€ 3,639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,639*
€ 4,33041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,589*
€ 4,27091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,389*
€ 4,03291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,219*
€ 3,83061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,169*
€ 3,77111
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,719*
€ 3,23561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.