Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild blau, 104x70mm US-EMLF (104X70) BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild blau, 104x70mm US-EMLF (104X70) BU
Kunststoffschild blau, 104x70mm US-EMLF (104X70) BU
Artikel-Nr.:
     6012C-99458690
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014296
EAN/GTIN:
     4046356786683
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Kunststoffschild blau, 104x70mm US-EMLF (104X70) BU

Etikett, Karte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 70 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
70 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,4099*
€ 5,8253*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,492*
€ 5,892*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,54824*
€ 5,96824*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,687*
€ 6,147*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7317*
€ 6,2117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,147*
€ 7,31493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,897*
€ 7,01743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,527*
€ 6,57713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,687*
€ 5,57753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 111,90*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 108,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0803376
ab € 38,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.