Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker gelb, 40x12mm WMTB HF (40X12)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker gelb, 40x12mm WMTB HF (40X12)R YE
Kabelmarker gelb, 40x12mm WMTB HF (40X12)R YE
Artikel-Nr.:
     6012C-99458753
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830408
EAN/GTIN:
     4046356716000
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker gelb, 40x12mm WMTB HF (40X12)R YE

Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: = 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
40 mm
Breite:
12 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,38*
€ 445,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 389,58*
€ 446,15*
€ 5,95*
ab € 401,91*
€ 448,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 410,89*
€ 460,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 412,00*
€ 461,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,06*
€ 548,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,99*
€ 541,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,25*
€ 525,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,05*
€ 507,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.