| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99569599 Herst.-Nr.: 831-1102/000-004 EAN/GTIN: 4066966553710 |
| |
|
| | |
| 1-Leiter-Federleiste Push-in CAGECLAMP,sw 831-1102/000-004 1-Leiter-Federleiste Hebel Push-in CAGE CLAMP® 10 mm² Rastermaß 7,62 mm 2-polig 100% fehlsteckgeschützt schwarzIntuitive und werkzeuglose Hebelbetätigung. Universalanschluss für alle Leiterarten. Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen. Prüföffnung 0° und 90° zur Leitereinführung. Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..10 mm² | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,71016* | € 92,92008* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,91024* | € 95,72016* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,12126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|