Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlaufsatz GL4-1201 110270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1201 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 120 x 33,5 x
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1201 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 120 x 33,5 x
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1201 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 120 x 33,5 x
Artikel-Nr.:
     6012C-99666130
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110270
EAN/GTIN:
     4015613773445
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Kühlaufsatz GL4-1201 110270

Hygienisch und sauber Glasaufsatz als Hustenschutz
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Länge:
1200 mm
Breite:
335 mm
Höhe:
459 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 584,53*
€ 681,78*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 583,48*
€ 682,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 589,31*
€ 688,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,48*
€ 819,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,99*
€ 812,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,97*
€ 786,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,21*
€ 757,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,31*
€ 701,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.