Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 20912173200000997404


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 20912173200000997404
Artikel-Nr.:
     6012C-99760758
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-2173/200-000/997-404
EAN/GTIN:
     4066966545029
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 3pol grau
federleiste
wago federleiste

1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 20912173200000997404

1-Leiter-THR-Federleiste, gerade
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
3-polig
Lötstift Ø 1,0 mm
versilberte Kontakte
im Gurt
1,50 mm²
lichtgrauUniversalanschluss für alle Leiterarten. Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse. Einfache, intuitive Betätigung ohne Spezialwerkzeug.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,151*
€ 324,9103*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,5316*
€ 328,0017*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,0017*
€ 390,32202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,9119*
€ 385,45516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,6015*
€ 368,42579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,3221*
€ 357,3833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,5316*
€ 320,7426
pro Packung
1 Packung enthält 130 Stück (ab € 2,07332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.