Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 2091-2178/200-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 2091-2178/200-000
Artikel-Nr.:
     6012C-99760767
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-2178/200-000
EAN/GTIN:
     4066966518474
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste

1-Leiter-THR-Federleiste gerade, lichtgrau 2091-2178/200-000

1-Leiter-THR-Federleiste, gerade
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
8-polig
Lötstift Ø 1,0 mm
versilberte Kontakte
1,50 mm²
lichtgrauUniversalanschluss für alle Leiterarten. Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse. Einfache, intuitive Betätigung ohne Spezialwerkzeug.
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,04*
€ 469,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 392,21*
€ 473,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,66*
€ 563,6554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,23*
€ 560,7637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 449,85*
€ 535,3215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 433,72*
€ 516,1268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,21*
€ 466,7299
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.