Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 6mm 26263104000009999950


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 6mm 26263104000009999950
Artikel-Nr.:
     6012C-99760857
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2626-3104/000-009/999-950
EAN/GTIN:
     4066966543582
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 6mm 26263104000009999950

Leiterplattenklemme
6 mm²
Rastermaß 7,5 mm
4-polig
Ex-e-geeignet
Push-in CAGE CLAMP®
lichtgrauLeiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss. Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen. Besonders geeignet für Durchführungsanwendungen durch Betätigung aus Leiteranschlussrichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
24,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
48 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,7305*
€ 372,1403*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 312,0005*
€ 375,8104*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,8104*
€ 447,21438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,2806*
€ 444,20391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,3002*
€ 419,23724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,9105*
€ 405,6835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,0005*
€ 371,2806
pro Packung
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 4,45715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.