| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99852115 Herst.-Nr.: 25.303.0453.0 EAN/GTIN: 4015573325494 |
| |
|
| | |
| Durchführungs-Stiftleiste 25.303.0453.0 Durchführungs-Stiftleiste, 4-polig, ohne Beschriftung, mit Wire-Wrap-Anschluß, Raster 5,08 mm, Type: 8213 S / 4 DFWW Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom In: | 6,5 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötanschluss | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,90* | € 105,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,30* | € 108,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 94,615* | € 119,205* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,99* | € 167,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,726* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|