Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiterplattenBuchsenleiste 25.340.3353.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-99852601
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.340.3353.0
EAN/GTIN:
     4015573189607
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

LeiterplattenBuchsenleiste 25.340.3353.0

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm,Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,4925*
€ 6,693*
20
€ 5,95*
ab € 6,2047*
€ 7,5347*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 6,364*
€ 7,724*
20
Frei Haus
ab € 6,6715*
€ 8,0715*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 6,952*
€ 8,342*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 8,342*
€ 9,92698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,952*
€ 8,27288
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,3904* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 166,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,68*
Zubehör
Wieland
25.350.3353.0
ab € 0,577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.