| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99853113 Herst.-Nr.: 25.199.5653.0 EAN/GTIN: 4015573353466 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 25.199.5653.0 Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 6-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Höhe: | 18,5 mm | Anzahl der Etagen: | 2 | Bemessungsstrom In: | 10 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..1,5 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,85* | € 274,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 232,1415* | € 275,0715* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,24* | € 276,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 286,03* | € 329,60* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,375* | € 466,505* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,7048* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|