| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-99854168 Herst.-Nr.: 25.630.3853.0 EAN/GTIN: 4015573552333 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LeiterplattenBuchsenleiste 25.630.3853.0 Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 8-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton,Farbe: grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Polzahl: | 8 | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..1,5 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |