Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemmleiste 21.330.5257.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Europaklemmleiste 21.330.5257.0
Artikel-Nr.:
     6012C-99858173
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.330.5257.0
EAN/GTIN:
     4015573807303

Europaklemmleiste 21.330.5257.0

Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 2-polig, Nennquerschnitt: 6mm², Rastermaß: 12mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
12 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 700,91*
€ 803,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 848,25*
€ 848,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 803,42*
€ 915,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.413,87*
€ 1.573,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 848,25*
€ 1.009,4175
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,84825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.