| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-99858236 Herst.-Nr.: 21.341.3253.0 EAN/GTIN: 4015573165472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Europaklemmleiste 21.341.3253.0 Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 2-polig, Nennquerschnitt: 16mm², Rastermaß: 14,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohrlochabstand mittig: | 14,5 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 4..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 4..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 4..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 4..16 mm² | Bemessungsstrom In: | 57 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |