| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99858830 Herst.-Nr.: 01.001.6653.0 EAN/GTIN: 4015573016675 |
| |
|
| | |
| Isoliergehäuse 01.001.6653.0 Rastbares Zwischenstück WEB 1002, Breite: 22,5mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Höhe: | 18,5 mm | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,64* | € 54,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,85* | € 54,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,08* | € 56,14* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,942* | € 57,322* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 58,015* | € 74,735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8616* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|