| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99859172 Herst.-Nr.: 21.305.0757.0 EAN/GTIN: 4015573895140 |
| |
|
| | |
| Europaklemmleiste 21.305.0757.0 Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 7-polig, Nennquerschnitt: 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Bohrlochabstand mittig: | 8 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75..1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75..1 mm² | Bemessungsspannung: | 400 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Polzahl: | 7 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 736,79* | € 845,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 729,51* | € 846,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 746,91* | € 853,89* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 845,08* | € 962,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,53* | € 1.342,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,49382* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|