Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 07.313.2955.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-99866093
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.313.2955.0
EAN/GTIN:
     4049088168086

Abschlussplatte 07.313.2955.0

Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WT 4..., Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,2221*
€ 0,3421*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,2953*
€ 0,4553*
10
€ 5,95*
ab € 0,32787*
€ 0,50787*
10
€ 5,00*
ab € 0,353*
€ 0,543*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,399*
€ 0,609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.