| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99866309 Herst.-Nr.: Z7.212.1527.0 EAN/GTIN: 4015573671287 |
|
|
| | |
| Isolierter Verbindungssteg Z7.212.1527.0 Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 5 | Bemessungsstrom In: | 57 A | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 7,9 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,695* | € 82,555* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,32* | € 98,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,56* | € 102,23* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,735* | € 108,835* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 100,18* | € 122,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6312* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|